Referencias
Facom:PL.663
Rubix:798527615000
EAN:3148517845206

Detalles de producto : PL.663 BANDEJA XL PARA CULATA
Bandejas para módulos o composiciones
BANDEJA PARA MOD.CH
Información técnica
Atributos
| Número de compartimentos | 24 |
|---|---|
| Longitud | 418 mm |
| Altura | 188 mm |
| Anchura | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,80 € Sin IVA
/ unidad
32,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
