Referencias
Pferd Tools:1552 250 H1
Rubix:798894717000
fabricante:11307251
EAN:4007220009659




Documentos
Detalles de producto : ESCOFINA MADERA MEDIA CAÑA 1552 C1 250MM
Lima media caña terminada en punta, con espiga y corte de escofina en dos caras, forma C según DIN 7263; suministrable en distintos cortes y longitudes.
ESCOFINA MADERA MEDIA CAÑA 1552 C1 250MM
Aplicaciones
Deburring;Surface Work;Work on Edges
Información técnica
Atributos
| Forma | semirredondo |
|---|---|
| Longitud | 250 mm |
| Mango | sin |
| Tipo de corte | 1 |
| Sección | 25,0 x 8,5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,43 € Sin IVA
/ unidad
25,93 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días