Referencias
Bahco:1-100-14-2-0
Rubix:798210125000
EAN:7311518019167

Detalles de producto : 1-100-14-2-0
Para limar superficies, esquinas y cantos afilados, y para desbarbar. Adecuada para aceros de alta aleación, para afilar herramientas pesadas. Gran capacidad de mecanizado. Forma: todos los lados paralelos. Corte superior e inferior doble, un lado corte simple, el otro lado sin cortar. Tipos de corte: 1 = bastardo, 2 = semidulce, 3 = dulce.
Cualidades
Engineering Flat Hand Files Bastard/Second/Smooth Cut Unhandled
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 542 g |
|---|---|
| Forma | plano |
| Longitud | 350 mm |
| Mango | sin |
| Tipo de corte | second |
| Sección | 35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,91 € Sin IVA
/ unidad
19,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días