TRI.MD200A LIMA TRIANGUL ENTREFINA 200MM
TRI.MDA - Limas triangulares entrefinas
Ver información técnicaReferencias
Facom:TRI.MD200A
Rubix:798526728000
EAN:3148519268317



Detalles de producto : TRI.MD200A LIMA TRIANGUL ENTREFINA 200MM
• Limas triangulares de mano.
• Filo doble en las 3 caras.
• Se aconsejan para los trabajos corrientes con el acero,
la fundición, el latón y los plásticos duros.
LIMA TRIANG ENTREFINA 200MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 150 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 255x12x12 mm |
| Peso con embalaje | 155 g |
| Forma | triangular |
| Longitud | 200 mm |
| Sección | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,09 € Sin IVA
/ unidad
17,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
