1-100-12-3-2 LIMA PLANA 12

Mano - Liso

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Bahco:1-100-12-3-2
Rubix:798267001000
EAN:7311518295608
brand logo
Resumen técnico
Formaplano
Longitud300 mm
Mangocon
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1-100-12-3-2 LIMA PLANA 12


Mango de lima desarrollado según el proceso científico ERGO™. Para limar superficies, esquinas y bordes afilados, y para desbarbar. Adecuado para aceros de alta aleación, para afilar herramientas pesadas. Gran capacidad de mecanizado. Forma: todos los lados paralelos. Corte superior e inferior doble, un lado corte simple, el otro lado sin cortar. Cortes: 1 = fundido, 2 = semidulce, 3 = dulce

Cualidades

ERGO™ Engineering Flat Hand Files Bastard/Second/Smooth Cut

Información técnica


Atributos
Peso neto480 g
Formaplano
Longitud300 mm
Mangocon
Tipo de cortebastardo;segundo;suave
Sección30x6 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días