1152 SP 100 MM H2 LIMAS TALLER PLANA DE MEDIA CANA EN PUNTA

Limas de taller media caña puntiagudas

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:1152 SP 100 H2
Rubix:798259192000
fabricante:11105102
EAN:4007220006177
PFERD Machinist's file, DIN series 1152 SP 100 mm H2

Resumen técnico

Formasemirredondo
Longitud100 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1152 SP 100 MM H2 LIMAS TALLER PLANA DE MEDIA CANA EN PUNTA


Las limas de taller media caña en punta PFERD poseen una excelente capacidad de arranque, que se alcanza a través del corte espiral especial PFERD en la cara de la lima. Lima media caña, terminada en punta, con espiga y corte en dos caras; similar a la de DIN 7261, forma E. Suministrable en tres cortes: corte 1 (desbaste, arranque de virutas basto), corte 2 (universal), corte 3 (acabado, afinado).
LIMA TALL. MED.CAÑA.PUNT.1152SP C2 100MM

Información técnica


Atributos
Formasemirredondo
Longitud100 mm
Tipo de corte2
Sección10,4 x 2,5 mm
10,67 Sin IVA
/ unidad
12,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días