PUNTA ATOR. 1/4 PLANA 3,5X70 ES.623,5
ES.6 - Puntas estándar serie 6 para tornillos ranurados
Ver información técnicaReferencias
Facom:ES.623,5
Rubix:798500937000
fabricante:ES.623.5
EAN:3148510248189

Detalles de producto : PUNTA ATOR. 1/4 PLANA 3,5X70 ES.623,5
• Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta
PUNTA LARGA 1/4 - 3,5MM - 70MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 70x10x10 mm |
| Peso con embalaje | 8 g |
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 3,5 mm |
| Longitud | 70 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,07 € Sin IVA
/ unidad
9,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días