PUNTA 1/4 TORX T-30X152 MM 867/4 Z
Punta dureza tenaz 1-4 pulgadas DIN 3126 E6,3
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Wera:05060201001
Rubix:798263220000
EAN:4013288030696

Documentos
Detalles de producto : PUNTA 1/4 TORX T-30X152 MM 867/4 Z
Punta para tornillos con TORX® interior de 1/4" DIN 3126 E 6,3, 89 mm de longitud, sin perforación
Nota general: las herramientas TORX PLUS® son superiores a las herramientas TORX® en lo que se refiere a la transmisión del par de apriete debido a su mayor superficie de contacto con el tornillo.
El sistema TORX® y el sistema TORX PLUS® solamente son compatibles de modo unilateral: con las herramientas convencionales TORX® también podrá manipularse (de manera limitada) un tornillo TORX PLUS®. Sin embargo, no es posible utilizar herramientas TORX PLUS® para un tornillo de perfil TORX®.
Aplicación: modelo de dureza tenaz, especialmente adecuadas para uniones roscadas en metal y chapa.
Nota general: las herramientas TORX PLUS® son superiores a las herramientas TORX® en lo que se refiere a la transmisión del par de apriete debido a su mayor superficie de contacto con el tornillo.
El sistema TORX® y el sistema TORX PLUS® solamente son compatibles de modo unilateral: con las herramientas convencionales TORX® también podrá manipularse (de manera limitada) un tornillo TORX PLUS®. Sin embargo, no es posible utilizar herramientas TORX PLUS® para un tornillo de perfil TORX®.
Aplicación: modelo de dureza tenaz, especialmente adecuadas para uniones roscadas en metal y chapa.
Cualidades
For recessed TORX® screws
Ductile and tough for hard materials
Prevents premature breakage of the drive tip
Ductile and tough for hard materials
Prevents premature breakage of the drive tip
Información técnica
Atributos
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | tx30 |
| Longitud | 152 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,54 € Sin IVA
/ unidad
15,17 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días