Referencias
Wera:05002973001
Rubix:799279121000
fabricante:05002973001
EAN:4013288000651



Documentos
Detalles de producto : VARILLA COMBINADA 175MM T20/T25
Varilla combinada Vario
Características: varilla hexagonal de 6 mm de acero especial nicromate.
Características: varilla hexagonal de 6 mm de acero especial nicromate.
Cualidades
•Combination blade TORX®/TORX® for Vario handle
Chrome-plated hexagonal material, 6 mm
Black Point tip offers a perfect fit with optimised corrosion protection
2 different drive sizes on one blade
Chrome-plated hexagonal material, 6 mm
Black Point tip offers a perfect fit with optimised corrosion protection
2 different drive sizes on one blade
Información técnica
Atributos
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | tx20/tx25 |
| Longitud | 175 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,33 € Sin IVA
/ unidad
14,92 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días