PUNTA 1/4 TORX T-10X25 MM INOX 3867/1 TS

Punta inoxidable 1 - 4 pulgadas DIN3126C6,3

Ver información técnica

Referencias

Wera:05071032001
Rubix:798262876000
EAN:4013288111067
brand logo

Resumen técnico

Huellaperfil torx
Tamaño de huellatx10
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PUNTA 1/4 TORX T-10X25 MM INOX 3867/1 TS


Punta para tornillos con TORX® interior de 1/4", según DIN 3126 C 6,3 Stainless

Nota general: las herramientas TORX PLUS® son superiores a las herramientas TORX® en lo que se refiere a la transmisión del par de apriete debido a su mayor superficie de contacto con el tornillo.

El sistema TORX® y el sistema TORX PLUS® solamente son compatibles de modo unilateral: con las herramientas convencionales TORX® también podrá manipularse (de manera limitada) un tornillo TORX PLUS®. Sin embargo, no es posible utilizar herramientas TORX PLUS® para un tornillo de perfil TORX®.

Características: De acero inoxidable, con zona de torsión.

Aplicación: Especial para atornillar tornillos de acero inoxidable, para evitar herrumbre de origen externo.

Nota: Portapuntas 1/4" Rapidaptor Stainless, véase ref. 6428 0010.

Información técnica


Atributos
Huellaperfil torx
Tamaño de huellatx10
Longitud25 mm
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días