PUNTA ATOR. 1/4 PZ-2X90 ED.692
ED.6 - Puntas estándar serie 6 para tornillos cruciformes Pozidriv®
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:ED.692
Rubix:798500995000
EAN:3148510227191



Documentos
Detalles de producto : PUNTA ATOR. 1/4 PZ-2X90 ED.692
• Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta
PUNTA LARGA 1/4 - PZ2 - 90MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 19 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 90x10x10 mm |
| Peso con embalaje | 19 g |
| Huella | pozidriv |
| Tamaño de huella | pz2 |
| Longitud | 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,42 € Sin IVA
/ unidad
10,19 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días