VARILLA RECAMBIO TORQUE VDE PLANO 4X75 MM

Varilla recambio Torque VDE plano

Ver información técnica

Referencias

Wiha:34580
Rubix:799299838000
EAN:4010995345808
brand logo

Resumen técnico

Huellaplano
Tamaño de huella4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : VARILLA RECAMBIO TORQUE VDE PLANO 4X75 MM


Varilla intercambiable slimBit para tornillos de cabeza plana

Características: de acero de cromo-vanadio, pavonado. Con vástago hexagonal, 6 mm. Con un diámetro de varilla reducido gracias al aislamiento protector integrado, se puede llegar sin esfuerzo a los elementos de tornillo y muelle situados en zonas profundas. Aislado hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC 60900:2012.
Sin slimTECHNOLOGY.

Información técnica


Atributos
Huellaplano
Tamaño de huella4 mm
Longitud75 mm
9,78 Sin IVA
/ unidad
11,83 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días