Referencias
Beta Tools:862PH 3
Rubix:798165075000
fabricante:008620210
EAN:8014230031125

Documentos
Detalles de producto : 862PH 3-PUNTAS CON HUELLA DE CRUZ PH
Puntas de atornillar para tornillos con huella de cruz Phillips®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x45x17 mm |
|---|---|
| Peso neto | 13 g |
| Longitud | 50 mm |
| Tamaño de huella | 3 |
| Huella | phillips (ph) |
| Acabado | brillante |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,61 € Sin IVA
/ unidad
4,37 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
