Referencias
Bahco:BE-8572
Rubix:798437854000
EAN:7314150244669


Resumen técnico
| Huella | impresión múltiple |
|---|---|
| Tamaño de huella | 1x5,5 mm;1,2x6,5 mm;ph1;ph2;pz1;pz2;t10;t15 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
Detalles de producto : BE-8572 CONJUNTO DE OCHO PIEZA S DE DESTORNILLADOR DE HOJAS ERGO
ERGO™ destornillador con juego de puntas intercambiables, 8 piezas. Mango ERGO™ con portapuntas de liberación rápida 1/4" (sistema tipo lock-in para un aseguramiento fácil y seguro). Mango: mango de 3 componentes, para la máxima comodidad de uso y transmisión de fuerza. Elección fácil de la punta correcta, gracias al código de color del mango. Punta hexagonal de 100mm. Fosfatado. En estuche atractivo con 6 puntas. Para llevar en el cinturón. Embalaje para venta al por menor: tubo de plástico transparente (PVC) con orificio para colgar.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 485 g |
|---|---|
| Huella | impresión múltiple |
| Tamaño de huella | 1x5,5 mm;1,2x6,5 mm;ph1;ph2;pz1;pz2;t10;t15 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 210 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,52 € Sin IVA
/ unidad
73,23 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días