Referencias
Beta Tools:1293BP 2,5
Rubix:798171472000
fabricante:012930502
EAN:8014230470962

Documentos
Detalles de producto : 1293BP 2,5-LL MACHO HEX CABEZA ESFERICA
Llaves macho hexagonales con cabeza esférica con mango
1293BP 2,5
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 220x75x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 47 g |
| Tamaño de huella | 2.5 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,44 € Sin IVA
/ unidad
11,42 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
