43252 FRESA DESBASTE FINO MICROGRANO IZAR-STD.NR NZ - 9644 - 20,00 MM - ALCRO-PRO
End Mill
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Izar cutting tools sal:43252
Rubix:798739415000

Documentos
Detalles de producto : 43252 FRESA DESBASTE FINO MICROGRANO IZAR-STD.NR NZ - 9644 - 20,00 MM - ALCRO-PRO
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | plano |
| Diámetro de cola | 20 mm |
| Número de dientes | 5 |
| Longitud total | 104 mm |
| Material de corte | carburo |
| Material de mecanizado | cobre; bronce; latón; hierro fundido; acero |
| Tolerancia | h6;h10 |
| Ángulo de corte | 30 ° |
| Longitud, capacidad | 38 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
254,80 € Sin IVA
/ unidad
308,31 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días