43246 FRESA DESBASTE FINO MICROGRANO IZAR-STD.NR NZ - 9644 - 08,00 MM - ALCRO-PRO
End Mill
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Izar cutting tools sal:43246
Rubix:798739418000

Documentos
Detalles de producto : 43246 FRESA DESBASTE FINO MICROGRANO IZAR-STD.NR NZ - 9644 - 08,00 MM - ALCRO-PRO
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | plano |
| Diámetro de cola | 8 mm |
| Número de dientes | 4 |
| Longitud total | 63 mm |
| Material de corte | carburo |
| Material de mecanizado | cobre; bronce; latón; hierro fundido; acero |
| Tolerancia | h6;h10 |
| Ángulo de corte | 30 ° |
| Longitud, capacidad | 19 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,07 € Sin IVA
/ unidad
66,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días