28739 FRESA MICROGRANO DIN6528N 3Z - 9431 - 04,00 MM - ALCRO-PRO
End Mill
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Izar cutting tools sal:28739
Rubix:798739469000

Documentos
Detalles de producto : 28739 FRESA MICROGRANO DIN6528N 3Z - 9431 - 04,00 MM - ALCRO-PRO
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 4 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | plano |
| Diámetro de cola | 4 mm |
| Número de dientes | 3 |
| Longitud total | 50 mm |
| Material de corte | carburo |
| Material de mecanizado | hierro fundido; acero de aleación |
| Tolerancia | h6;e8 |
| Ángulo de corte | 30 ° |
| Longitud, capacidad | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,04 € Sin IVA
/ unidad
23,04 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días