Referencias
Izar cutting tools sal:28555
Rubix:798545840000

Documentos
Detalles de producto : 28555 FRESA CORTA 9401 DE 8
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | plano |
| Diámetro de cola | 8 mm |
| Número de dientes | 4 |
| Longitud total | 63 mm |
| Material de corte | carburo |
| Material de mecanizado | hierro fundido; aluminio; plástico; acero inoxidable |
| Tolerancia | h6;h10 |
| Ángulo de corte | 30 ° |
| Longitud, capacidad | 19 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,33 € Sin IVA
/ unidad
41,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días