41707 FRESA HSSE8% DIN844W 3Z - 4430 - 18,00 MM - TIALSIN
End Mill
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Izar cutting tools sal:41707
Rubix:798739431000

Documentos
Detalles de producto : 41707 FRESA HSSE8% DIN844W 3Z - 4430 - 18,00 MM - TIALSIN
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 18 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | weldon |
| Diámetro de cola | 16 mm |
| Número de dientes | 3 |
| Longitud total | 92 mm |
| Material de corte | hss |
| Material de mecanizado | acero; aluminio |
| Tolerancia | h6;e8 |
| Ángulo de corte | 45 ° |
| Longitud, capacidad | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,48 € Sin IVA
/ unidad
68,34 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días