41679 FRESA HSSE8% DIN844W 3Z - 4430 - 06,00 MM - TIALSIN
End Mill
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Izar cutting tools sal:41679
Rubix:798739437000

Documentos
Detalles de producto : 41679 FRESA HSSE8% DIN844W 3Z - 4430 - 06,00 MM - TIALSIN
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | weldon |
| Diámetro de cola | 6 mm |
| Número de dientes | 3 |
| Longitud total | 57 mm |
| Material de corte | hss |
| Material de mecanizado | acero; aluminio |
| Tolerancia | h6;e8 |
| Ángulo de corte | 45 ° |
| Longitud, capacidad | 13 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,22 € Sin IVA
/ unidad
24,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días