Referencias
Izar cutting tools sal:28556
Rubix:798545841000

Documentos
Detalles de producto : 28556 FRESA CORTA 9401 DE 10
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | plano |
| Diámetro de cola | 10 mm |
| Número de dientes | 4 |
| Longitud total | 72 mm |
| Material de corte | carburo |
| Material de mecanizado | hierro fundido; aluminio; plástico; acero inoxidable |
| Tolerancia | h6;h10 |
| Ángulo de corte | 30 ° |
| Longitud, capacidad | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,73 € Sin IVA
/ unidad
58,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días