46457 FRESA DESBASTE GRUESO HSSE8% DIN844NR NZ - 4640 - 06,00 MM
End Mill
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Izar cutting tools sal:46457
Rubix:798739380000

Documentos
Detalles de producto : 46457 FRESA DESBASTE GRUESO HSSE8% DIN844NR NZ - 4640 - 06,00 MM
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | weldon |
| Diámetro de cola | 6 mm |
| Número de dientes | 4 |
| Longitud total | 57 mm |
| Material de corte | hss |
| Material de mecanizado | acero; hierro fundido; cobre; bronce; latón |
| Tolerancia | h6;k12 |
| Ángulo de corte | 30 ° |
| Longitud, capacidad | 13 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,99 € Sin IVA
/ unidad
35,08 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días