28748 FRESA MICROGRANO DIN6528N 3Z - 9431 - 16,00 MM - ALCRO-PRO
End Mill
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Izar cutting tools sal:28748
Rubix:798739463000

Documentos
Detalles de producto : 28748 FRESA MICROGRANO DIN6528N 3Z - 9431 - 16,00 MM - ALCRO-PRO
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | plano |
| Diámetro de cola | 16 mm |
| Número de dientes | 3 |
| Longitud total | 92 mm |
| Material de corte | carburo |
| Material de mecanizado | hierro fundido; acero de aleación |
| Tolerancia | h6;e8 |
| Ángulo de corte | 30 ° |
| Longitud, capacidad | 26 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,82 € Sin IVA
/ unidad
141,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días