Referencias
Izar cutting tools sal:46352
Rubix:798739382000

Documentos
Detalles de producto : 46352 FRESA HSSE8% DIN844N NZ - 4600 - 18,00 MM
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 18 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | weldon |
| Diámetro de cola | 16 mm |
| Número de dientes | 4 |
| Longitud total | 92 mm |
| Material de corte | hss |
| Material de mecanizado | cobre; bronce; latón; hierro fundido; acero |
| Tolerancia | h6;k10 |
| Ángulo de corte | 30 ° |
| Longitud, capacidad | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,02 € Sin IVA
/ unidad
46,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días