28565 FRESA MICROGRANO DIN6528N 2Z - 9421 - 06,00 MM - ALCRO-PRO
End Mill
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Izar cutting tools sal:28565
Rubix:798739487000

Documentos
Detalles de producto : 28565 FRESA MICROGRANO DIN6528N 2Z - 9421 - 06,00 MM - ALCRO-PRO
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | plano |
| Diámetro de cola | 6 mm |
| Número de dientes | 2 |
| Longitud total | 57 mm |
| Material de corte | carburo |
| Material de mecanizado | plástico; aluminio; hierro fundido; acero inoxidable |
| Tolerancia | h6;e8 |
| Ángulo de corte | 30 ° |
| Longitud, capacidad | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,42 € Sin IVA
/ unidad
25,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días