Referencias
Izar cutting tools sal:46289
Rubix:798653792000

Detalles de producto : 46289FRESA FRONTAL CORTA D-4
Aplicaciones
Para perforar cobre-bronce-latón, hierro fundido, materiales de acero
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 4 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | weldon |
| Diámetro de cola | 6 mm |
| Número de dientes | 4 |
| Longitud total | 55 mm |
| Material de corte | hss |
| Material de mecanizado | cobre-bronce-latón, hierro fundido, acero |
| Tolerancia | h6, k10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,31 € Sin IVA
/ unidad
13,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días