END.201 PUNTA DESTORNILLADOR

END.2 - Puntas impacto serie 2 para tornillos Pozidriv®

Ver información técnica
Referencias
Facom:END.201
Rubix:798528414000
EAN:3148510238913
brand logo
Resumen técnico
Longitud32 mm
Tamaño de huellapz1
Huellapozidriv
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : END.201 PUNTA DESTORNILLADOR


• Utilización con los destornilladores de golpe. • Arrastre 5/16" - 7,94 mm. • Presentación: bruñido.
PUNTA 5/16 - PZ1 - IMPACTO

Aplicaciones

For use with self-tapping screwdrivers.

Información técnica


Atributos
Peso neto9 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)32x8x8 mm
Peso con embalaje9 g
Longitud32 mm
Tamaño de huellapz1
Huellapozidriv
Acabadopulido
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,95 Sin IVA
/ unidad
5,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días