VASO DE PUNTA 1/2 8767 C HF TORX 50X60 MM
Punta para destornillador 1 - 2 pulgadas con función retención
Ver información técnicaReferencias
Wera:05003836001
Rubix:799278841000
fabricante:05003836001
EAN:4013288183378
Detalles de producto : VASO DE PUNTA 1/2 8767 C HF TORX 50X60 MM
Punta para destornillador de 1/2" Zyklop para tornillos con TORX® interior
Características: de acero de cromo-vanadio, cromado mate. Con función de bloqueo mecánica, para situaciones en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada.
Características: de acero de cromo-vanadio, cromado mate. Con función de bloqueo mecánica, para situaciones en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 60 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,22 € Sin IVA
/ unidad
20,84 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días