7809TORX/10 JUEGO VASOS 1/2, T ORX
1/2" Square Drive Socket Driver Set for TORX®/Phillips Head Screw
Ver información técnicaReferencias
Bahco:7809TORX/10
Rubix:798267359000
EAN:7314151831455


Resumen técnico
| Tamaño de huella | t20;t25;t27;t30;t40;t45;t50;t55;6 mm;8 mm |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
Detalles de producto : 7809TORX/10 JUEGO VASOS 1/2, T ORX
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1830 g |
|---|---|
| Tamaño de huella | t20;t25;t27;t30;t40;t45;t50;t55;6 mm;8 mm |
| Huella | perfil torx |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,31 € Sin IVA
/ unidad
174,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días