7409M-6
3/8" Accionadores de vaso con cuadradillo para tornillo de cabeza hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Bahco:7409M-6
Rubix:798210590000
EAN:7314153001924

Detalles de producto : 7409M-6
Vástago moleteado para el giro manual con los dedos de sujetadores de libre giro
No apto para funcionamiento en máquinas ni para herramientas eléctricas
Acabado altamente pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Normas: ISO 1174 y DIN 3120
No apto para funcionamiento en máquinas ni para herramientas eléctricas
Acabado altamente pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Normas: ISO 1174 y DIN 3120
Cualidades
3/8" Accionadores de vaso con cuadradillo para tornillo de cabeza hexagonal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 44 g |
|---|---|
| Longitud | 47 mm |
| Tamaño de huella | 6 mm |
| Huella | hex / allen |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,53 € Sin IVA
/ unidad
11,53 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días