REGULADOR DE CAUDAL ROSCADO CORTO BIDIRECCIONAL TORNILLO EXTERNO D 6-1/4

Regulador de caudal roscado corto bidireccional tornillo externo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:840719
Rubix:798941885000
EAN:3660338061578
FLOW REGULATOR SHORT THREAD BI-DIR. EXT BOLTS Exterior tube diameter mm 6

Resumen técnico

Tiporegulador de caudal roscado corto bidireccional tornillo externo d 6-1/4

Documentos

Detalles de producto : REGULADOR DE CAUDAL ROSCADO CORTO BIDIRECCIONAL TORNILLO EXTERNO D 6-1/4


El roscado coto permite montar el regulador de flujo en un roscado BSPP (ISO 7), BSP (ISO 7), NPTF o BSPPF (ISO 228).
Marca «B» en el cuerpo
REGULADOR de CAUDAL rosca DO CORTO BIDIRECCIONAL TORNILLO EXTERNO D 6-1/4

Información técnica


Atributos
Tiporegulador de caudal roscado corto bidireccional tornillo externo d 6-1/4
15,56 € Sin IVA
/ unidad
18,83 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h