AS3201F-01-06SA-X778

Alto caudal, codo - AS*-X778

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS3201F-01-06SA-X778
Rubix:799245176000
fabricante:AS3201F-01-06SA-X778
brand logo

Resumen técnico

Tipoas3201f-01-06sa-x778

Documentos

Detalles de producto : AS3201F-01-06SA-X778


El uso de los reguladores de caudal SMC con racores one-touch integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos reguladores de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca desde M3 hasta 1/2 tanto en pulgadas (NPT) como métricas R(PT), y con tamaños de tubo desde 3.2mm hasta 12mm OD (métrico) y 1/8 hasta 1/2 OD (pulgadas), y con opción de estilo codo y universal (mayor flexibilidad) y con opciones meter-in y meter-out, estos reguladores de caudal están diseñados para cubrir la mayoría de las aplicaciones.

Cualidades

Diámetro de orificio aumentado Tamaño de puerto: 1/8 Tubo aplicable O.D.: Ø 6 a Ø 10 mm Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1 MPa.

Información técnica


Atributos
Tipoas3201f-01-06sa-x778
23,90 Sin IVA
/ unidad
28,92 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días