Referencias
Ganter:GN 798.5-KT-16
Rubix:798586741000
fabricante:GN 798.5-KT-16
EAN:4045525375413





Detalles de producto : GN 798.5-KT-16 MANGOS PLEGABLES
Característico de su diseño son las asas retráctiles GN 798.5 con su forma escalonada, compuesta por dos cilindros, lo que proporciona al operario un mejor agarre, especialmente al extraer el asa de su posición bloqueada antes de poder plegarla nuevamente a la posición de reposo. Las asas retráctiles GN 798.5 son adecuadas cuando el asa debe retraerse durante operaciones automáticas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 35 g |
|---|---|
| Longitud | 58 mm |
| Material/acabado | Plástico |
| Diámetro | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,25 € Sin IVA
/ unidad
29,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
