GN 5334-50-M10-40 PERILLAS DE ESTRELLA CON ROSCA EXTERNA, ACERO INOXIDABLE
Perillas de estrella en acero inoxidable con perno roscado AISI 304
Ver información técnicaReferencias
Ganter:GN 5334-50-M10-40
Rubix:798586021000
fabricante:GN 5334-50-M10-40
EAN:4045525279957




Detalles de producto : GN 5334-50-M10-40 PERILLAS DE ESTRELLA CON ROSCA EXTERNA, ACERO INOXIDABLE
Diseño original de ELESA, ahora fabricado en metal de conformidad con ELESA s.p.a.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 40 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable |
| Diámetro | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,39 € Sin IVA
/ unidad
17,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
