GN 717-5-M10X1-CK-ST EMBOLOS DE INDEXACION

Émbolos de indexación, Acero

Ver información técnica

Referencias

Ganter:GN 717-5-M10X1-CK-ST
Rubix:798586392000
fabricante:GN 717-5-M10X1-CK-ST
EAN:4045525507043
brand logo

Resumen técnico

Materialacero
Ejecucióngn 717
Diámetro de perno5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GN 717-5-M10X1-CK-ST EMBOLOS DE INDEXACION


Los empujadores de indexación GN 717 son una variante de empujador de indexación de precio razonable que se distingue por sus pequeñas dimensiones. Su uso debe limitarse a las aplicaciones para las cuales no se requiere una indexación de alta precisión. Debido a las dimensiones relativamente pequeñas de los pistones indexadores GN 717, se aconseja respetar los valores indicados arriba relativos al par de apriete máximo durante el montaje.

Información técnica


Atributos
Peso neto19 g
Materialacero
Ejecucióngn 717
Diámetro de perno5 mm
Formack
5,78 € Sin IVA
/ unidad
6,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de perno

Forma