POSICIONADOR MUELLE GN 817-6-6-BK

Dedos de indexado, acero/botón de plástico

Ver información técnica
Referencias
Ganter:GN 817-6-6-BK
Rubix:798587691000
fabricante:GN 817-6-6-BK
EAN:4045525385054
brand logo
Resumen técnico
Materialacero/plástico
Ejecucióngn 817
Diámetro de perno6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : POSICIONADOR MUELLE GN 817-6-6-BK


Los dedos de indexado GN 817 con posición de reposo (Tipo C / CK) se utilizan para aplicaciones en las que el dedo debe permanecer en su posición retraída. Para ello, el botón se gira 90° después de haber sido retraído. Una muesca mantiene el dedo en esa posición.

Información técnica


Atributos
Peso neto38 g
Materialacero/plástico
Ejecucióngn 817
Diámetro de perno6 mm
Formabk
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,34 Sin IVA
/ unidad
10,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de perno

Forma

Seleccione variantes (21)