GN 417-8-B EMBOLOS DE INDEXACION CON BRIDA DE MONTAJE
Pasador de indexado sin posición de reposo
Ver información técnicaReferencias
Ganter:GN 417-8-B
Rubix:798587856000
fabricante:GN 417-8-B
EAN:4045525805576






Resumen técnico
| Material | zinc fundición a presión/acero inoxidable/plástico |
|---|---|
| Ejecución | gn 417 |
| Diámetro de perno | 8 mm |
Detalles de producto : GN 417-8-B EMBOLOS DE INDEXACION CON BRIDA DE MONTAJE
El rango de roscado de los pistones de indexado GN 417 se ha seleccionado de modo que se puedan utilizar arandelas ISO 7092.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 59 g |
|---|---|
| Material | zinc fundición a presión/acero inoxidable/plástico |
| Ejecución | gn 417 |
| Diámetro de perno | 8 mm |
| Forma | b |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,12 € Sin IVA
/ unidad
9,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días