GN 717-3-M6X0,75-CK-NI EMBOLOS DE INDEXACION
Dedos de indexado, acero inoxidable
Ver información técnicaReferencias
Ganter:GN 717-3-M6X0,75-CK-NI
Rubix:798586302000
fabricante:GN 717-3-M6X0,75-CK-NI
EAN:4045525667167




Resumen técnico
| Material | acero inoxidable |
|---|---|
| Ejecución | gn 717 |
| Diámetro de perno | 3 mm |
Detalles de producto : GN 717-3-M6X0,75-CK-NI EMBOLOS DE INDEXACION
Los dedos de indexado en acero inoxidable GN 717 son una variante de dedos de indexado económica que se distinguen por sus pequeñas dimensiones. Su uso debe limitarse a las aplicaciones para las cuales no se requiere una indexación de alta precisión. Debido a las dimensiones relativamente pequeñas de los pistones de indexado GN 717, se aconseja respetar los valores indicados anteriormente con respecto al par de apriete máximo durante el montaje.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6 g |
|---|---|
| Material | acero inoxidable |
| Ejecución | gn 717 |
| Diámetro de perno | 3 mm |
| Forma | ck |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,08 € Sin IVA
/ unidad
7,36 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días