GN 817-16-20-C EMBOLOS DE INDEXACION

Dedos de indexado, acero/botón de plástico

Ver información técnica

Referencias

Ganter:GN 817-16-20-C
Rubix:798608723000
fabricante:GN 817-16-20-C
EAN:4045525914070
brand logo

Resumen técnico

Materialacero/plástico
Ejecucióngn 817
Diámetro de perno16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GN 817-16-20-C EMBOLOS DE INDEXACION


Los dedos de indexado GN 817 con posición de reposo (Tipo C / CK) se utilizan para aplicaciones en las que el dedo debe permanecer en su posición retraída. Para ello, el botón se gira 90° después de haber sido retraído. Una muesca mantiene el dedo en esa posición.

Información técnica


Atributos
Peso neto20 g
Materialacero/plástico
Ejecucióngn 817
Diámetro de perno16 mm
Formac
31,87 € Sin IVA
/ unidad
38,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de perno

Forma