Referencias
IMI Norgren:5925-09
Rubix:798127699000
fabricante:5925-09


Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/4 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.01 µm |
Detalles de producto : 5925-09
Elemento filtrante 0.1 My F72C
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/4 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.01 µm |
| Tipo | filterelement (koaleszierend) für excelon f72c |
| Tasa de flujo volumétrico | 270 l/min |
| Presión de servicio máx. | 17 bar |
| Temperatura máx. | 65 °C |
| Conexión | ptf (iso g parallel) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
292,22 € Sin IVA
/ unidad
353,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días