Referencias
Festo:MS6-LFM-1/2-ARV
Rubix:798202029000
fabricante:530502
EAN:4052568164966

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/2 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.01 µm |
Documentos
Detalles de producto : MS6-LFM-1/2-ARV
Microfiltro MS6-LFM-1/2-ARV 0.01 µm filtro, copa de plástico con protector de copa de plástico, drenaje de condensado totalmente automático, dirección de flujo de izquierda a derecha. Serie=MS, Tamaño=6, Estructura de diseño=Filtro de fibra, Grado de filtración=0,01 µm, Drenaje de condensado=totalmente automático
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 732 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/2 '' |
| Finura de filtro | 0.01 µm |
| Material | aluminio fundido a presión |
| Presión de servicio mín. | 2 bar |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,50 € Sin IVA
/ unidad
167,59 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días