VP746-5YZ1-M-D

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VP746-5YZ1-M-D
Rubix:799244959000
fabricante:VP746-5YZ1-M-D
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide
Número de puertos3

Documentos

Detalles de producto : VP746-5YZ1-M-D


Serie aplicable: AC-D

Cualidades

Tipo de conexión modular para el acoplamiento a unidades FRL. Con función de detección de la posición de la válvula principal. Función de arranque progresivo opcional. Válvula de escape de presión residual simple o doble, a elección. Se incorpora una válvula antirretorno en la vía de flujo del piloto. Carcasa: IP65.

Información técnica


Atributos
Tipoválvula solenoide
Número de puertos3
408,75 € Sin IVA
/ unidad
494,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días