VSVA-B-T32U-A-A2-P1

Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VSVA-B-T32U-A-A2-P1
Rubix:798204661000
fabricante:546734
EAN:4052568185015
VSVA-B-T32U-A-A2-P1 Basic valve

Resumen técnico

Tipoválvula básica
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VSVA-B-T32U-A-A2-P1


Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central

Cualidades

  • Conforme a la norma ISO 5599-1
  • Conexión eléctrica con enchufe central
  • Carcasa metálica robusta
  • Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos

Información técnica


Atributos
Peso neto112,4 g
Tipoválvula básica
Número de puertos5
Presión de servicio máx.10 bar
Tasa de flujo volumétrico400 l/min
Rango de presión2/10 bar
88,46 € Sin IVA
/ unidad
107,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días