VSVA-B-M52-MZ-A1-1C1-APC

Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VSVA-B-M52-MZ-A1-1C1-APC
Rubix:798204556000
fabricante:560725
EAN:4052568207588
VSVA-B-M52-MZ-A1-1C1-APC Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula vsva estándar con tapón simple
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VSVA-B-M52-MZ-A1-1C1-APC


Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central

Cualidades

  • Conforme a la norma ISO 5599-1
  • Conexión eléctrica con enchufe central
  • Carcasa metálica robusta
  • Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos

Información técnica


Atributos
Peso neto336 g
Tipoválvula vsva estándar con tapón simple
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1100 l/min
197,23 Sin IVA
/ unidad
238,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días