MFH-3-1/4-EX

Electroválvula MFH-3

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:MFH-3-1/4-EX
Rubix:798199293000
fabricante:535898
EAN:4052568169480
MFH-3-1/4-EX Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoválvula tiger classic
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MFH-3-1/4-EX


Electroválvula MFH-3-1/4-EX Con mando manual, sin bobina ni zócalo. La bobina y el zócalo deben pedirse por separado. Función de la válvula=3/2 cerrada, monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Anchura=30,5 mm, Tamaño de la válvula=30,5 mm, Caudal nominal estándar=800 l/min

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)133x35x59 mm
Peso neto237,2 g
Tipoválvula tiger classic
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico800 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,88 Sin IVA
/ unidad
198,29 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días