MS4-LFP1-E

Cartucho filtrante

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:MS4-LFP1-E
Rubix:799147804000
fabricante:8129062
EAN:4052568563639
brand logo
Resumen técnico
Tipocartucho filtrante
Documentos

Detalles de producto : MS4-LFP1-E


Con su amplia gama de productos, sus componentes altamente eficaces y su gran variedad de funciones, la serie MS de Festo ofrece un concepto completo para la preparación de aire comprimido. Es adecuada para aplicaciones estándar sencillas, así como para soluciones específicas de aplicaciones con requisitos de calidad muy elevados. Componentes individuales, combinaciones premontadas en almacén, combinaciones para aplicaciones específicas o soluciones completas llave en mano. Los cinco tamaños de la serie MS consiguen caudales máximos con requisitos de espacio reducidos.

Cualidades

-Los accionamientos se desplazan lentamente y con seguridad hasta la posición inicial
Se evitan los movimientos bruscos e imprevisibles
Tiempo de retardo de conmutación ajustable
Accionamiento manual auxiliar con y sin retención

Información técnica


Atributos
Tipocartucho filtrante
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,35 Sin IVA
/ unidad
6,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días