VM1000-4NU-02

Válvula micromecánica VM1000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VM1000-4NU-02
Rubix:798482833000
EAN:3618036580709
VM1000, Micro Mechanical Valve

Resumen técnico

Tipodistribuidor 3/2
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VM1000-4NU-02


La serie VM es una válvula de vástago mecánica. Su tamaño compacto requiere poco espacio de montaje. La serie VM ofrece una amplia variedad de estilos de actuadores y capacidad de flujo de hasta 1,0 Cv.
VM1000, Microválvula mecánica

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36x41x11 mm
Peso neto27 g
Tipodistribuidor 3/2
Número de puertos3
21,38 Sin IVA
/ unidad
25,87 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días