Referencias
Festo:VUVG-B10-T32U-AZT-F-1T1L-EX2C
Rubix:799261908000
fabricante:8041896
EAN:4052568434731

Resumen técnico
| Tipo | electroválvula vuvg-b10-t32u-azt-f-1t1l-ex2c |
|---|---|
| Número de puertos | 6 |
Detalles de producto : VUVG-B10-T32U-AZT-F-1T1L-EX2C
VUVG-B10-T32U-AZT-F-1T1& ELECTROVÁLVULA
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula vuvg-b10-t32u-azt-f-1t1l-ex2c |
|---|---|
| Número de puertos | 6 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 150 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 1,5–10 bar |
| Tamaño del puerto | 1/2 |
| Presión de servicio mín. | 1.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,72 € Sin IVA
/ unidad
137,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días