VVQC1000-M26-1 00097259

Conector multipines

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VVQC1000-M26-1
Rubix:751610446043
fabricante:VVQC1000-M26-1
EAN:3618036528176
SMC CONNECTOR IP67 VVQC1000-M26-1

Resumen técnico

Tipoconjunto de carcasa
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VVQC1000-M26-1 00097259


La serie VQC dispone de cinco configuraciones de cableado estándar que facilitan enormemente los trabajos de cableado y mantenimiento, mientras que las carcasas de protección de tres de ellas cumplen con la norma IP67 para la protección contra el polvo y la humedad. El uso de conectores multipines para reemplazar el cableado en el interior de los bloques colectores ofrece flexibilidad al añadir estaciones o modificar la configuración de los colectores. La serie VQC tiene tiempos de respuesta excepcionales y una larga vida útil.
Accesorio

Cualidades

•Electroválvula de 5 puertos
Montada en la base
Junta de metal o de caucho
Fluido: aire, gas inerte

Información técnica


Atributos
Tipoconjunto de carcasa
Número de puertos5
Tensión24 V
Presión de servicio máx.10 bar
Materialnbr
Rango de presión-100 kpa do 0,7 mpa (typ wysokociśnieniowy: -100 kpa do 1,0 mpa)
Presión de servicio mín.-1 bar
Min. Temperatura de funcionamiento-10 °C
45,79 € Sin IVA
/ unidad
55,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días